※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143875 5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143875 5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143875

内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42143875 品番 5×20
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
寸法d(mm)5 長さ(mm)20 材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 寸法s(mm)5 寸法c(mm)1 寸法ds(mm)M3、P0.5
関連資料:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする