※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42143954
品番
8×20
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8
長さ(mm)
20
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
1
寸法ds(mm)
M5、P0.8
関連資料:
(0.31MB)