※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42143997
品番
13×40
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法d(mm)
13
長さ(mm)
40
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1.5
寸法ds(mm)
M8、P1.25
関連資料:
(0.31MB)