大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42144024
品番
6×15
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6
長さ(mm)
15
呼び径(mm)
6
適合穴径(Φmm)
6
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)
1
寸法s(mm)
6
寸法ds(mm)
M4、P0.7