※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 平行ピン A種(S45C/S45C-A)(パック品) 大阪魂 42144462 6×35 平行ピン A種(S45C/S45C-A)(パック品) 大阪魂 42144462

平行ピン A種(S45C/S45C-A)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42144462 品番 6×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)6 長さ(mm)35 材質S45C タイプA種 種類平行ピンA種 寸法a(mm)約0.8 表面処理S45C-A 寸法c(mm)約1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする