※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン A種(S45C/S45C-A)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
寸法d(Φmm)
6
注文コード
42144505
品番
6×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法d・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
6
長さ(mm)
60
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法a(mm)
約0.8
表面処理
S45C-A
寸法c(mm)
約1.2