※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42145634
品番
1.2×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
1.2
長さ(mm)
4
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法a(mm)
約0.16
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.25