※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 42145984 2×6 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 42145984

平行ピン A種m6(S45C/生地)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42145984 品番 2×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)2 長さ(mm)6 材質S45C タイプA種 種類平行ピンA種m6 寸法a(mm)約0.25 表面処理生地 寸法c(mm)約0.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42145975
2018-03-04
用途:
治具組込み

本当はSUSが必要でしたが、欠品の為S45Cで代用 錆心配

対象商品:
42147585
2017-11-15
用途:
フライカッターの軸
教育・研究機関

これと20φのセットカラースタンダードを使って、フライカッターを自作しました。軸を削るところまで切削するため、軸の硬度が堅過ぎると削れないため、この平行ピンを使いました。外径も10.00mmとカラーにピッタリでした。

対象商品:
42146264
2017-05-07
用途:
金型組み立て

消耗品なので、短期間で入手できる必要がある。2,3日で届いた。何ら問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする