曜日別特売
1×6 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂 42148696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×6 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂 42148696
1×6 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂 42148696

平行ピン A種m6(ステンレス)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法d(Φmm)1
長さ(mm)6
6
4
5
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
22
24
26
28
32
35
40
45
50
38
36
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1パック(8個)注文コード42148696品番1×6
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
寸法d(Φmm)1長さ(mm)6材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6寸法a(mm)約0.12寸法c(mm)約0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42149834
2024-10-04
用途: バイクの修理
その他業種

純正部品の代用になるかと思い使ってみたが、若干直径が大きくて使えなかった。抜こうと思って叩いたら曲がった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42149983
2022-10-14
用途: 望遠鏡のバランスウエイトの固定
教育・研究機関

望遠鏡メーカーの純正品は1本500円もするので、少し緩いが、遥かに安く十分つかえる。

対象商品 : 42149046
2023-02-07
用途: RCカーに使用
サービス業

単品購入は出来ず。ホームセンターにも無い。本当に助かります!

対象商品 : 42149511
2021-01-08
用途: 治具作成
製造業

位置固定用のピンとして使いました。
特に精度に問題なく使えました・

対象商品 : 42149301
2020-12-14
用途: 公差違反では?
製造業

室温20℃の環境下でモノタロウのマイクロメータで何本か計測してみたところ,
2.998mm ~ 3.002mm程度でした
でした.(マイクロメータはバイスに固定,ピンは素手で持たずに紙で持ちました
m6の公差域はΦ3で+2~+8umなので私の計測結果が正しければ違反しているものが混ざっているということになります.残念ながらゲージブロック等を持っていないので,これ以上この値の真偽を確かめられません.
公差がシビアな用途で使用される場合はいちどきちんとした計測器で計ってみることをお勧めします.
因みにB種h7の同じシリーズの大阪魂平行ピンのほうはきちんとh7の公差域に収まっています.概ねこちらのピンのほうが5umほど太く作られていました.
また,モノタロウのハンドリーマで仕上げた穴にこのピンを入れると軽い圧入となり相性は良いように感じました.そういう意味で不満はありませんので★4です

1が参考にしています
対象商品 : 42149037
2019-09-25
用途: 治具製作

焼き入れ研磨ピンよりも多少柔らかくても良い場合の位置決め用として使用しました。安いのでちょくちょく使っています。長めのものを用意して旋盤で長さを調節したりしています。

対象商品 : 42150376
2018-06-20
用途: フライカッター用の軸
教育・研究機関

フライカッター自作のため外径25φ、内径8φのカラーに切削チップを固定し、8φの穴にこの平行ピンを軸として取り付けた所、芯が良く出て、振れを10ミクロン以内に押さえる事が出来た。

対象商品 : 42148854
2018-07-10
用途: 自作ロボットのオムニホイール用フリーホイールシャフトとして使用

精度良好でシャフトとしての摩擦も低くホイールが滑らかに動作しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする