曜日別特売
MY2HT25TFG-100 MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148794

 

MY2HT25TFG-100 MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148794
MY2HT25TFG-100 MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148794

MY Series(MY2HT25TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード42148794品番MY2HT25TFG-100
参考基準価格(税別)¥137,830販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする