曜日別特売
MY2HT25TFG-100L MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148864

 

MY2HT25TFG-100L MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148864
MY2HT25TFG-100L MY Series(MY2HT25TFG) SMC 42148864

MY Series(MY2HT25TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42148864品番MY2HT25TFG-100L
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする