※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂 42152731 2×8 平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂 42152731

平行ピン B種h7(S45C/生地)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42152731 品番 2×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)2 長さ(mm)8 材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種h7 表面処理生地 寸法c(mm)約0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
シャフトとして、ベアリングをはめて使用する予定
教育・研究機関

良くも悪くもh7で、精度が良すぎて、そのままでは嵌らないものもあると思います。gとかfとかの、マイナス寄りの規格があれば、もっといろんな人に使ってもらえるような気がします。

対象商品:
42153194
2020-06-15
用途:
丸棒材に応用

ちょっと旋削加工をして使いましたが、生地とは言え外径調整でバニシングされているようで、表面0.3mm程度まで加工硬化層がありました。
未加工で叩き込むだけなら何も問題ありませんが、寸詰め微調整とかをする場合は注意が必要です。突っ切りが歯が立たず、ハイスを余裕で切り落とせるはずの切断砥石がどんどん小さくなるので変だなとは思いましたが、端面削りで研いだばかりのハイスバイトが速攻でダレて研ぎなおしです。加工は超硬でないと厳しいですので金工鋸で鋸引きして超硬片刃で端面出しするのが無難でしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
42152957
2018-05-24
用途:
棚板の支え
不動産業

サイズが少し合わなかった。何とか、使います。中々売ってない商品なので、たs

対象商品:
42154427
2017-04-11
用途:
レール作製
建設業・工事業

いい意味で普通の商品でした。
次回も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2605:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする