曜日別特売
10×16×1.0 銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂 42163563

銅パッキン(管用)(パック品)

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)16
内容量1パック(10個)注文コード42163563品番10×16×1.0
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

電気導電性と熱伝導度が優れている。

用途
パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)16厚さ(mm)1.0公差(mm)内径+0.2、外径-0.4材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: オートバイ用

K1200RもCRF250L(MD47)もドレンナットはM16
アルミと比較しても差は感じないが良いと思う。

2025-04-08
用途: 整備
運輸・通信業

海外工場で生産された銅パッキンに あまり満足できなかったのでこちらの製品を購入しました。綺麗な造りで品質は合格レベルかと思います。また必要になった時はこちらから買おうと思える品質です。

対象商品 : 42163581
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

一般的なサイズの無いバイクのオイルドレンパッキンとして使用しました。種類が多く小分けで入手できるため助かります。

対象商品 : 42163581
2024-06-02
用途: 点火プラグ装着時のシム

厚さ1.5mmと1.0mmを使い分けています。寸法精度が良いので、安心して使えます。

対象商品 : 42163563
2023-12-12
用途: 機械のメンテナンス時
あづま工芸有限会社製造業

必要なサイズが見つかり、オイルラインのメンテナンスに使用。

対象商品 : 42163545
2023-03-19
用途: フロントフォークのオイルドレンパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントフォークのオイルドレンパッキンとして購入しました。精度も良く厚みも十分なので純正互換用として満足いくレベルです。年2回交換しても4年持ちますのでコスパ良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 42163554
2023-06-20
用途: バイクのオイル交換
建設業・工事業

バイクのオイル交換時に、ドレンボルトのパッキンとして使用してます。オイル交換毎にパッキンを交換しても、単価が安いので惜しみなく使ってます。

2が参考にしています
2023-05-15
用途: バイクのドレンパッキンとして。

バイクのオイル交換時にドレンボルトの交換用パッキンとして購入。
使用上何ら問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする