曜日別特売
1/2×2.3 丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2×2.3 丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169486
1/2×2.3 丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169486

丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(20個)
呼び寸法W1/2
外径D(Φmm)32
内径d(Φmm)14.5
内容量1パック(20個)注文コード42169486品番1/2×2.3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法W1/2寸法d(Φmm)14.5寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)32材質種類丸ワッシャー外径D(Φmm)32表面処理生地厚さt(mm)2.3内径d(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42169495
2013-07-05
用途: 5分のナットの座金として使用
有限会社山田精機工業

とにかく大きすぎます。
穴径がφ18以上あります。
外形もM16用のワッシャーよりもずっと大きいです。
もう少し、実際のネジの大きさに合ったサイズを望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の取り扱いについては今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする