※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42173381 品番 3.4×12×0.8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M3.4 内径(Φmm)3.4 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)12 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック 内径公差(mm)+0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42173433
2024-04-22
用途:
バイクのスマホホルダー取付け用
サービス業

ステンレス製で、しかも黒はホームセンター等には置いてないので通販で買えてよかった。ハンドル周りは反射を抑えた黒にしたかったが、上記の理由で仕方なくスチールでシルバーの物を使っていました。材質も錆に強いので最強です。

対象商品:
42173397
2023-12-13
用途:
各所の補修メンテナンス
製造業

錆びる事を考慮してステンレス材のボルトナット類を標準的に使用してきていましたが、
目立たなくするためにツヤ無し黒で塗装してから使用し炊いてのですが、これで塗装作業が不要になります。

対象商品:
42173442
2024-01-05
用途:
ビジネスチェアの修理
その他業種

非常に良質で良き品だぁ いい色してますよ ◯◯さぁん。

対象商品:
42173406
2023-12-05
用途:
木材固定
その他業種

木板をアングル金具でしっかり固定したい時や厚さ調整に使用。

2023-10-10
用途:
パーツ組み付け
サービス業

雨の当たる野外用で一年使用しても錆びません。
非常に良い品質です。

対象商品:
42173467
2023-01-15
用途:
車のパーツ取り付け
その他業種

薄くて外径が大きいワッシャーを探していたので
理想通りです。
おまけに黒なのでいうこと無しです。

対象商品:
42173433
2023-01-31
用途:
ルーフレールのクロスバー固定用
製造業

ステンレス製なので耐食性が良いと思います。色も黒色 なので目立たなく良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
42173433
2023-10-09
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどではなかなか買えないサイズ、色だったのでこちらで少数で買えたのは助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする