※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42173406 品番 4.5×18×1.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M4.5 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)1.5 外径(Φmm)18 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック 内径公差(mm)+0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
自動車整備

ホームセンターには売っていないサイズなので助かりました。ステンレスブラックは目立たなくて、見た目が良いです。

対象商品:
42173433
2024-04-22
用途:
バイクのスマホホルダー取付け用
サービス業

ステンレス製で、しかも黒はホームセンター等には置いてないので通販で買えてよかった。ハンドル周りは反射を抑えた黒にしたかったが、上記の理由で仕方なくスチールでシルバーの物を使っていました。材質も錆に強いので最強です。

対象商品:
42173442
2024-01-05
用途:
ビジネスチェアの修理
その他業種

非常に良質で良き品だぁ いい色してますよ ◯◯さぁん。

対象商品:
42173406
2023-12-05
用途:
木材固定
その他業種

木板をアングル金具でしっかり固定したい時や厚さ調整に使用。

2023-10-10
用途:
パーツ組み付け
サービス業

雨の当たる野外用で一年使用しても錆びません。
非常に良い品質です。

対象商品:
42173433
2023-01-31
用途:
ルーフレールのクロスバー固定用
製造業

ステンレス製なので耐食性が良いと思います。色も黒色 なので目立たなく良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
42173467
2023-01-15
用途:
車のパーツ取り付け
その他業種

薄くて外径が大きいワッシャーを探していたので
理想通りです。
おまけに黒なのでいうこと無しです。

対象商品:
42173433
2023-10-09
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどではなかなか買えないサイズ、色だったのでこちらで少数で買えたのは助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする