丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 呼び寸法M11 注文コード42174815 品番11×32×3.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M11 内径(Φmm)11 厚さ(mm)3.2 外径(Φmm)32 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 内径公差(mm)+0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
古い自転車リムのニップル部の補強
自動車・二輪車・自転車関連業

ハトメなしパイプリムに使用。
今までは内径φ4.2、外径Φ10を使っていたが、内径は本品のΦ4.5で問題ないことが分かったのでこれからはこちらを使う予定。安くて良い。

2026-02-23
用途:
ステアリングコラム ダウン加工
石井輸送サービス 様

ステアリングコラムのダウン加工用の要となる“固定”に使用。
購入を選んだ理由と、感想は下記のとおりです。

★直径が50mmと大きい

  ●面圧を下げられる(荷重分散)
   ボルトの締結力を広い面積に分散できるため、食い込みや陥没を防止できる
  ●引き抜き強度が向上する
   ボルトが材料を引き抜く力に対して強くなる。
   ステアリングコラムという振動を拾いやすい振動環境では大きなメリット。

★厚みが3.2oと分厚い

  ●締付力の長期安定性が高い
   振動環境では座面が潰れ締結力が低下する。これを最小限にできる。

デメリットは重みぐらいですが、材質の丈夫さをメリットと考えれば相殺される点です。
品質にも不満はありません。

これほどの大きいワッシャーは、手軽に発見・購入できないので、モノタロウさんで売っていて大変助かります。
結果、コラムを固定するフランジナットの緩みもなく、ガッチリ固定できたので満足です。

対象商品:
42175156
2025-12-04
用途:
マイカーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ショックアブソーバーの調整で上手くいきました!
車高調整です。

2025-04-28
用途:
木工組立

切り出した木材をボルトで固定する際に使用。座面が大きいほど沈み込みが少なくなるのでしっかり締め込みが出来る。サイズを素材に合わせて選べるので便利。

2024-11-03
用途:
原付のFタイヤベアリング挿入に使用

ベアリング外径と同じサイズを購入、長ボルトに左右2枚ずつ(変形防止)入れて
最初はインパクトで締め付け、最後の微調整は手締めでうまくいきました。

対象商品:
42174842
2024-04-10
用途:
設備修理・改造

階段昇降台車のキャスターに接地状態のバラツキがあり、それを修正・調整するスペーサーとして、複数サイズを購入。こうした特寸・異寸品があるのは有難いですね。

対象商品:
42175253
2024-06-19
用途:
作業
建設業・工事業

特寸の厚みがある箇所での使用だが、簡単に見つけられて有難い。

対象商品:
42174824
2024-08-01
用途:
特に問題なし

あまりホームセンター等で売っていないサイズですので、
助かります。品質に問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
12:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする