※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42177651
品番
6×20
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
PFA
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目