※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂 42179365 M16 フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂 42179365

フランジ ナットカバー(黒)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42179365 品番 M16
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼びM16 寸法A(mm)22 寸法H(mm)15 材質樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179331
2021-09-08
用途:
スバル レヴォーグ VN5 のリアゲートフランジナットにかぶせた
建設業・工事業

スバル レヴォーグ VN5 のリアゲートのフランジナットにちょうどよいサイズ。
自動車DIY業界ではホンダのカバーが定番だが、ヒンジに鑑賞しちゃったので代替品としてコレを購入した所ピッタリだし干渉しないしでよかった。

対象商品:
42179356
2021-04-10
用途:
機械メンテナンス

安くて1個単位で買えるところがよかったです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする