M12 フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂 42179356

 

M12 フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂 42179356
M12 フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂 42179356

フランジ ナットカバー(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)17
内容量1個注文コード42179356品番M12
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
呼び
M12
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
11.5
材質
樹脂
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42179331
2021-09-08
用途: スバル レヴォーグ VN5 のリアゲートフランジナットにかぶせた
建設業・工事業

スバル レヴォーグ VN5 のリアゲートのフランジナットにちょうどよいサイズ。
自動車DIY業界ではホンダのカバーが定番だが、ヒンジに鑑賞しちゃったので代替品としてコレを購入した所ピッタリだし干渉しないしでよかった。

対象商品 : 42179356
2021-04-10
用途: 機械メンテナンス

安くて1個単位で買えるところがよかったです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする