※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42182445
品番
5×15
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目