大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42182673
品番
12×25
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目