※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PTFE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42182786
品番
6×12
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
PTFE
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.16MB)