曜日別特売
PT-553K パッチファイル LION (ライオン事務器) 42186576

パッチファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
収容数500枚(50mm)
内容量1冊注文コード42186576品番PT-553K
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
サイズA4判S型クラフト付属品つづりひも(長さ45cm)1本付。材質(表紙)クラフトボール紙/再生紙タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×55×307アズワン品番64-8266-80収容数500枚(50mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする