※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×150 寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42187056 3/8×150 寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42187056

寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 42187056 品番 3/8×150
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
種別全ねじ 長さ(mm)150 材質 山数16 表面処理クロメート ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.11MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする