寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 42187065 品番 1/4×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW1/4 長さ(mm)30 山数20 種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42187092
2023-07-15
用途:
ネジ交換

天吊りAC室外機用のインサートに使用しました。
インサートの穴隠しで化粧プレートとともに装着されています。

対象商品:
42187442
2021-12-03
用途:
吊りボルト用サスウェイ吊り金具のボルトとして使用
その他業種

4本購入したけど、どのボルトも
問題なく、ナットに取り付けることができた。
ボルト先端のねじ切り山が少しだけつぶれているが、問題ない。

対象商品:
42187363
2021-09-09
用途:
家具の修理
製造業

ちょうど良いサイズがあったので加工無しで取り付けることができました。耐久性も良さそうなので満足しています。

対象商品:
42187117
2018-11-18
用途:
アジャスターの継ぎ足し
その他業種

良い塩梅のものが近くのホームセンターになく、注文しました。長さもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする