曜日別特売
3/8×35 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42187101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)35
35
40
30
20
25
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
山数16
内容量1パック(8本)注文コード42187101品番3/8×35
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/8長さ(mm)35山数16種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42187092
2023-07-15
用途: ネジ交換

天吊りAC室外機用のインサートに使用しました。
インサートの穴隠しで化粧プレートとともに装着されています。

対象商品 : 42187442
2021-12-03
用途: 吊りボルト用サスウェイ吊り金具のボルトとして使用
その他業種

4本購入したけど、どのボルトも
問題なく、ナットに取り付けることができた。
ボルト先端のねじ切り山が少しだけつぶれているが、問題ない。

対象商品 : 42187363
2021-09-09
用途: 家具の修理
製造業

ちょうど良いサイズがあったので加工無しで取り付けることができました。耐久性も良さそうなので満足しています。

対象商品 : 42187117
2018-11-18
用途: アジャスターの継ぎ足し
その他業種

良い塩梅のものが近くのホームセンターになく、注文しました。長さもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする