RF-103B リングファイル LION (ライオン事務器) 42188545

リングファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード42188545品番RF-103B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
サイズA4判S型グレー仕様とじ具/2穴リングとじ具/リング内径27mm・見返し板付材質(表紙)色板紙タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×307アズワン品番64-8267-44収容数210枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする