LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
バインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189062
品番
BD-310K
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
付属品
合紙2枚付
仕様
MP式とじ具30穴、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)ビニール貼り(ブルー)・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×68×312
アズワン品番
64-8263-32
収容数
350枚(35mm)
グリーン購入法
適合