※使用例

A-216K 2サイズフラットファイル LION (ライオン事務器) 42190103 A-216K 2サイズフラットファイル LION (ライオン事務器) 42190103 A-216K 2サイズフラットファイル LION (ライオン事務器) 42190103

2サイズフラットファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42190103 品番 A-216K
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
サイズA4判S型 ピンク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×18×307 収容数150枚(15mm)※A3の収容枚数は半分になります。 仕様収容サイズ:A4/A3 材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製 タイプタテ型 エコマーク認定認定 アズワン品番64-8270-34 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする