PPフラットファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード42190487 品番F-51A
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥649529
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4判S型 ブルー 材質(表紙)PPシート0.4mm タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×18×307 アズワン品番64-8270-26 収容数150枚(15mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42190505
2019-04-11
用途:
資料の回覧用

色合いが綺麗で使い易いので、よく使用しています。今回はグリーンにしました。年ごとに色分けしているので、分かりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする