LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
PPフラットファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3冊)
注文コード
42190505
品番
F-51A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
グリーン
材質
(表紙)PPシート0.4mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×18×307
アズワン品番
64-8270-27
収容数
150枚(15mm)