曜日別特売
5×90 寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42193672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(3本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)90
90
85
95
15
20
25
40
60
70
100
50
110
30
35
115
120
125
130
150
45
55
65
75
80
105
135
140
145
165
200
210
180
300
ねじピッチ0.8
内容量1パック(3本)注文コード42193672品番5×90
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM5材質長さ(mm)90ねじピッチ0.8表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42193855
2023-04-14
用途: 筐体内に機構駆動を固定するために本シャフトを使い筐体側にてナット締付とした
合同会社エープラスエイ製造業

長さのサイズが色々あり入荷後の加工の必要がないため楽をさせていただきました

対象商品 : 42193566
2022-03-04
用途: 商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社卸売・小売業

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。クオリティは必要充分という評価です。

対象商品 : 42193584
2020-02-17
用途: ラジコンの改造
製造業

改造のプランが変わり実際の使用は未だだけど イケると思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 42194311
2018-11-14
用途: 工具の自作

M10×150mmを購入しました。幅広いサイズがあるためカットする手間が省けて有り難いです。品質にも問題ありません。

対象商品 : 42193627
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品 : 42193584
2016-08-14
用途: 機械のメンテナンス

特に使っていても、問題なく、値段もいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする