マグネット用箋挟

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42194757 品番 No.220MG
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。

サイズA4 ブルー タイプタテ 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)226×313 芯材古紙100%、ネオジウム磁石2個使用 アズワン品番64-8264-93 マグネット付き 表紙仕様オレフィン素材貼り グリーン購入法適合
注意
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42194793
2022-09-05
用途:
屋内作業でメモ用
日下電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

届いた時に磁石埋め込み部の接着部が剥がれていて膨らんでいたので2回交換してもらった。その後数か月たまに使用する程度でしたが、今度は側面の接着が数カ所剥がれてきて中の厚板が見えてきました。使い捨てですかね。

対象商品:
42194775
2022-01-13
用途:
電気設備作業での書類貼付けに使用

こちらは金属を使っていないため電気作業で重宝しています。
マグネットの強度が確かであり、中に埋め込まれている構造なので貼り付け箇所に傷がつきません。100均にも似たタイプがありますが、耐久力が無く、マグネット強度が弱いです。(湿気で曲がったりする)
こちらは耐久力もあり、作業ではいろいろな各種書類をチェックしながら進めるため、非常に助かっています。昔は横A4タイプもあったのですが、無くなってしまい、それが残念です。

対象商品:
42194757
2019-02-28
用途:
確認書類の保管
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

立ち作業が多く、一時置きで壁に貼り付けておけるのが便利です。
磁石タイプなので、書類も落とさずに重宝しています。

対象商品:
42194723
2018-08-22
用途:
現場作業時
建設業・工事業

マグネットなのでクリップ式のものより使用しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする