LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 取扱い説明書ファイル
マニュアルまるごとポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42197313
品番
MF-443
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。
サイズ
A4判S型
色
レッド
付属品
ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン+A5Eトップイン)式、10枚付・インデックスシール付
仕様
とじ具/4穴リングとじ具、リング内径:39mm、見出し部/背紙差替式、(ポケット)マットタイプPPポケット
材質
(表紙)ツインカラーPPシート製・1.4mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×55×315
アズワン品番
64-8262-82
収容数
最大14枚