LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 取扱い説明書ファイル
マニュアルまるごとポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42197374
品番
MF-443C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。
サイズ
A4判S型
色
ブルー
付属品
(ポケット)マットタイプPPポケット、ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン:マチ幅8mm+A5Eトップイン:コピー用紙2〜3枚程度)式、8枚付・インデックスシール付
仕様
とじ具/立テコ付4穴リングとじ具(金具分別仕様)、リング内径:38mm
材質
(表紙)ツインカラーPPシート製/裏面・白、1.2mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×55×315
収容数
最大12枚