MF-443C マニュアルまるごとポケット LION (ライオン事務器) 42197392

 

MF-443C マニュアルまるごとポケット LION (ライオン事務器) 42197392 MF-443C マニュアルまるごとポケット LION (ライオン事務器) 42197392

マニュアルまるごとポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42197392 品番MF-443C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。

サイズA4判S型 グリーン 付属品(ポケット)マットタイプPPポケット、ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン:マチ幅8mm+A5Eトップイン:コピー用紙2〜3枚程度)式、8枚付・インデックスシール付 仕様とじ具/立テコ付4穴リングとじ具(金具分別仕様)、リング内径:38mm 材質(表紙)ツインカラーPPシート製/裏面・白、1.2mm厚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×55×315 収容数最大12枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする