LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
情報まるごとファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
42197478
品番
AP-A4M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは厚手マチ付。マニュアルと付属のCDなどを一緒に収納することができます。 雑誌なども切り抜かずに、まるごと収納できます。
サイズ
A4判S型
仕様
チャック・底マチ付、とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴
材質
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×20×307
アズワン品番
64-8263-50