寸切 平先(ステンレス)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 42197802 品番 6×25
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
種別全ねじ ねじの呼びM6 長さ(mm)25 ねじピッチ1 材質ステンレス(SUS304J3) ねじ山種類メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。

商品説明動画

寸切 平先(ステンレス).
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42198563
2026-03-16
用途:
工事
その他業種

迅速な発送をありがとうございました。商品も素晴らしく、エアコン取り付け穴にぴったりでした。

2025-05-12
用途:
小型船舶の曳舟時のフックの取り付け用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

長さも2cm刻みであったので良かったです。
ナットにもしっくりと噛みあいました。
強度も問題なさそうです。

対象商品:
42198511
2024-04-23
用途:
パイプの締結用

足の長い低頭ボルトが無く、ジャストフィットする長さのボルトの代わりにするため両端に三種ナットを使って使用しています。寸切り端面の仕上がりもきれいで、長さのバリエーションも多く、重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
42199202
2024-04-23
用途:
製品に組み込む
製造業

平先なので、ノー加工でそのまま使用できます。
個別包装で使い勝手も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42198511
2023-08-30
用途:
宅配BOXの固定材料の一部として購入
その他業種

宅配BOXの固定する材料の一部として購入。
ステンレスなので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
42198064
2023-05-28
用途:
シャフトの延長
その他業種

品質は良かったです。ただ、1本単位で販売して欲しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
42198037
2022-09-10
用途:
2021年式MT-09の社外品アクスルプロテクターの延長に
建設業・工事業

社外品アクスルシャフトへベビーフェイス製のフロントアクスルプロテクターを取付けるため付属品よりも5mm長いこちらを使って取付けましたが、狙い通りぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42198317
2022-08-23
用途:
毎日のDIYに使用

家具の補強材として使用しました。
綺麗にカットされていて、ねじも綺麗でした。
購入して良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2444:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする