渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
A/D変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1848種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42200026
品番
WVP-ADR-12-ATC-2N
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
DC0〜1V
第1出力信号
BCD(正論理)、オープンコレクタ:11ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品
あり