スナップピン(ステンレス)(パック品)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42200557 品番 M7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。

呼びM7 長さL(mm)約22.8 材質ステンレス 種類スナップピン 寸法d(mm)1.2 寸法S(mm)最大0.6 寸法l(mm)約8.3 適合軸径(Φmm)7 寸法d2(mm)3.6 寸法h(mm)約2.3 寸法R(mm)約3.5 適合穴径(Φmm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
玄米キャッチャーの製作
石野農園 様 (農・林・水産業)

今まで使用していた玄米キャッチャーが古くなって、いつ壊れるかもしれないので予備を作っておくことにしました。フラットバーを切断し、穴を開け、それぞれの部品がスムースに可動することを目指しています。この部品は作りがしっかりしており、安心できます。

対象商品:
42200557
2023-11-12
用途:
自動車の整備に
有限会社魚利 様

割りピンの代わりに購入です錆難く硬い物を探していました

対象商品:
42200532
2023-04-04
用途:
ZRX400のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキオーバーホールのついでにピンも交換したくなり購入。
純正もステンだったので、コチラを選択しました。
満足です。

対象商品:
42200523
2022-04-28
用途:
ソレックスに
ピデスアート 様 (製造業)

旧車のキャブレターの加速ポンプの調整ピンにつかいました。このサイズはなかなか売ってないので有難いです。

対象商品:
42200566
2020-07-19
用途:
管理機用
不動産業

ヤンマーMT30DXの抵抗棒固定のピンが畝上げ機と交換しながら使用する関係で痛んできたので、近くのホームセンターで探したが無かった。モノタロウで見たらありました。それも、ステンレス いいですね〜。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42200566
2020-10-21
用途:
サイドピン用ストッパ用として

特にもんだはないです。野外で使うのでステンレスで錆びる心配も少ないと思うので経過を見ていきたいと思います

対象商品:
42200575
2019-07-26
用途:
農作業用管理機の部品補充
農・林・水産業

ネジやナットと違いホームセンターに品揃えがない部品でしたので、助かりました。部品のサイズ表示もわかりやすい記載があったので、ピタッリの部品が購入できました。

対象商品:
42200611
2020-07-18
用途:
FJ1200リアタイヤのシャフトのクリップ代用
製造業

悪くはなかったのですが、ナットサイズに合わなかったです。(招致のうえ購入)
ものはいい感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする