スナップリテーナ(だるまピン)(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42200627 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼びM3 寸法L(mm)約8.6 材質ステンレス 種類だるまピン 寸法d(mm)0.6 寸法C(mm)(最大)1 寸法l(mm)約3 寸法d1(mm)3 寸法d2(mm)2.5 寸法d3(mm)1.8 寸法d4(mm)約2.2 寸法m(mm)0.8 寸法n(mm)(最小)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42200672
2023-02-25
用途:
ラジエターリザーバータンクの修理に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どんなものでも安価に揃うのがモノタロウ、助かります。鉄製がボロボロに朽ちていたのでステンレスを探していました、小さな部品は特に買い出しに行かなくても揃うのがとてもありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42200672
2016-11-01
用途:
コンバインの刈り取り部(錆対策)
農・林・水産業

取付けは問題無い。発錆しないことを期待。

対象商品:
42200706
2016-12-07
用途:
ウインドハンドルの固定
サービス業

サイズが合いませんでした。また、長さもピンが出てしまいます。

対象商品:
42200645
2016-01-07
用途:
他形状のだるまピンの代用品

形状は違いましたが、十分使用に耐えるモノでした。価格も安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする