LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の キャリングケース
スライドケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42200926
品番
R-100
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
ベルト付
仕様
A2〜A0サイズ対応
材質
ポリエチレン製
サイズ
A2-A0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×980
アズワン品番
64-8251-18