LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42203035
品番
BF-32CL
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズ
A4判横型
色
レッド
仕様
見出し部背紙差替式
材質
(本体)布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り、(芯材)古紙100%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×320×262
アズワン品番
64-8268-52
グリーン購入法
適合