※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.43-6P 3カットフォルダー LION (ライオン事務器) 42203333 No.43-6P 3カットフォルダー LION (ライオン事務器) 42203333

3カットフォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 42203333 品番 No.43-6P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
サイズA4判 付属品フォルダーラベルLタイプ付 材質ツインカラーファイル用紙製/再生紙 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255 エコマーク認定認定 アズワン品番64-8265-92 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする