大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの 平行ピン
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42205432
品番
1×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
1
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
タイプ
軟質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下