※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×10 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42205624 1.6×10 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42205624

平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42205624 品番 1.6×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(Φmm)1.6 長さ(mm)10 材質ステンレス タイプ軟質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42205825
2016-10-04
用途:
バイクハンドルの組付け位置決め
製造業

径、長さの精度が思っていた以上に良く、満足の商品でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする