PF-60C ポリファスナー LION (ライオン事務器) 42205695

ポリファスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1函(100本) 注文コード42205695 品番PF-60C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様フォーム用紙穴用 材質ポリエチレン製 長さ(mm)60 パイプ径(Φmm)4 アズワン品番64-8265-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42205713
2019-05-23
用途:
総勘定元帳の装丁
株式会社サンライズ 様 (サービス業)

K社のものより丈夫そうですが、少し径が大きいので穴あきノートには挿入に少し苦労します。パンチ穴なら問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする