※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42206735 6×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42206735

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42206735 品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る
寸法Ca(mm)0.3 寸法Cb(mm)0.3〜0.4 呼び径D(mm)6 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)2 寸法M(mm)4 寸法P(mm)0.7 長さ(mm)20 材質 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42206735 6×20 75256013 6×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 1パック(2個) 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする