LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の 手動パンチ
強力パンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42206736
品番
No.211
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E〜B7S/B6E)
仕様
パイプ錐2穴式
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
(パンチ)4/9
穿孔能力(枚)
200(PPC用紙)
穴間隔(mm)
80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×319×153
アズワン品番
64-8262-49
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応